- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- smc sy7140のおすすめ人気ランキング
smc sy7140のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新39件の「smc sy7140」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁サブプレート」、「SY7140-5DZ」、「SMC KEA06」などの商品も取り扱っております。
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと
同一のマニホールドが用意されています。
ポート数
5
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
ポート数
5
使用流体
空気
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
難燃タイプ
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
0~60